Startseite

EATON - EAO10D27R 10D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 10A, 500VA - 10D27R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590069687

Artikelnummer

EAO10D27R

Herstellernummer

10D27R

Hersteller

EAO

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapido, E27, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie