Startseite

EATON - EAO109680 NZMN3-S250 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNET - 109680

KopierenKopieren
EATON - EAO109680 NZMN3-S250 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081092666

Artikelnummer

EAO109680

Herstellernummer

109680

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Breite:

140 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

166 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

275 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-S coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in collegamento con relè termico. Con sganciatore di cortocircuito senza intervento per sovraccarico. Note: gli interruttori automatici soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione CA-3.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie