Startseite

EATON - EAO108898 Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 230V AC - 108898

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 2

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081085163

Artikelnummer

EAO108898

Herstellernummer

108898

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Doppia luce, tensione nominale di esercizio LED 230 V AC/DC, colore LED bianco+bianco, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie