Startseite

EATON - EAO108352 BPZ-MPL1650-800 PIASTRA MOD. 800L 1650H - 108352

KopierenKopieren
EATON - EAO108352 BPZ-MPL1650-800 PIASTRA MOD. 800L 1650H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081079865

Artikelnummer

EAO108352

Herstellernummer

108352

Hersteller

EAO

Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 800 mm, altezza 1650 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio