Startseite

EATON - EAO108348 BPZ-MPL650-800 PIASTRA MOD. 800L 580H - 108348

KopierenKopieren
EATON - EAO108348 BPZ-MPL650-800 PIASTRA MOD. 800L 580H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 590 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081079827

Artikelnummer

EAO108348

Herstellernummer

108348

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

25 mm

Breite:

590 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 800 mm, altezza 650 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie