EATON - EAO108347 BPZ-MPL350-800 PIASTRA MOD. 800L 280H - 108347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 700 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081079810
Artikelnummer
EAO108347
Herstellernummer
108347
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
700 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 800 mm, altezza 350 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


