Startseite

EATON - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880 - 108342

KopierenKopieren
EATON - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 900 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081079766

Artikelnummer

EAO108342

Herstellernummer

108342

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

900 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 950 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie