EATON - EAO108341 BPZ-MPL650-600 PIASTRA MOD. 600L 580H - 108341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081079759
Artikelnummer
EAO108341
Herstellernummer
108341
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 650 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


