EATON - EAO108340 BPZ-MPL350-600 PIASTRA MOD. 600L 280H - 108340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081079742
Artikelnummer
EAO108340
Herstellernummer
108340
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 350 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


