EATON - EAO107166 Profilschiene - 107166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1250 A
Ausführung - Profil
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Länge - 2400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
688 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081069293
Artikelnummer
EAO107166
Herstellernummer
107166
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
1250 A
Ausführung:
Profil
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
2400 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Sbarra di collegamento rigida a doppia T, SASY60i e SASY185i, superficie rivestita di stagno, sezione trasversale della sbarra=500 mm², disponibile in lunghezze=2400 mm, Ie=1250 A, per supporti per sistema a sbarre BBS-3/Linee guida tecniche, BBS-1/PR
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie