Startseite

EATON - EAO106837 LS-XSK-ZBZ CAPPA PROTEZIONE - 106837

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081065974

Artikelnummer

EAO106837

Herstellernummer

106837

Hersteller

EAO

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, approvazione dell'associazione per l'assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro GS-ET-19, dispositivo per i mercati mondiali, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, l’interruttore di accensione ZBZ migliora lo standard di sicurezza per la protezione del personale e dei processi grazie a una protezione affidabile e al bloccaggio delle porte di protezione. L’interruttore di accensione ZBZ funziona in base a due principi di funzionamento: con forza magnetica o interblocco a molla. L'interblocco a molla si presta perfettamente alla protezione del personale. In questo modo ogni porta rimane chiusa in modo sicuro anche in caso di interruzione dell'alimentazione. In caso di emergenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie