Startseite

EATON - EAO106834 Nachlaufbetatiger - 106834

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Betätiger mit horizontaler Befestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081065943

Artikelnummer

EAO106834

Herstellernummer

106834

Hersteller

EAO

Ausführung:

Betätiger mit horizontaler Befestigung

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, approvazione dell'associazione per l'assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro GS-ET-19, dispositivo per i mercati mondiali, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, l’interruttore di accensione ZBZ migliora lo standard di sicurezza per la protezione del personale e dei processi grazie a una protezione affidabile e al bloccaggio delle porte di protezione. L’interruttore di accensione ZBZ funziona in base a due principi di funzionamento: con forza magnetica o interblocco a molla. L'interblocco a molla si presta perfettamente alla protezione del personale. In questo modo ogni porta rimane chiusa in modo sicuro anche in caso di interruzione dell'alimentazione. In caso di emergenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie