EATON - EAO106825 Sicherheitsschalter - 106825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081065851
Artikelnummer
EAO106825
Herstellernummer
106825
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
120...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
120...120 V
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...0 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


