Startseite

EATON - EAO106823 Sicherheitsschalter - 106823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081065837

Artikelnummer

EAO106823

Herstellernummer

106823

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

173 mm

Länge des Sensors:

39 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...0 °C

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS…ZBZ/X, Gamma di prodotti: Unità base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione), Grado di protezione: IP65, Caratteristiche: Dispositivo base, estensibile, Temperatura ambiente: -25 - +40 °C, Descrizione: Con monitoraggio interblocco, con meccanismo di rilascio ausiliario, Monitoraggio posizione dello sportello: continuo, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Tensione nominale di comando per avviamento magnetico: Us= 24 V DC V, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie