Startseite

EATON - EAO106170 CMD(24VDC) RELE MONITARAGGIO CONTATTI P - 106170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081059409

Artikelnummer

EAO106170

Herstellernummer

106170

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

0 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Dispositivo di monitoraggio del contattore per applicazioni di arresto di emergenza sicure fino al livello di prestazioni e. Monitora la commutazione affidabile del contattore di alimentazione. Riduce lo sforzo richiesto per il cablaggio dell'alimentazione principale., consente di salvare la configurazione del contattore ridondante

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie