Startseite

EATON - EAO105212 DILM32-XTED11-1(RAC240) TEMP. ELETTR. DI - 105212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 0.05...1 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081050093

Artikelnummer

EAO105212

Herstellernummer

105212

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

0.05...1 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

modulo temporizzatore, Ritardato alla diseccitazione, senza tensione ausiliaria, Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale, Comprende il circuito di protezione, Gamma di prodotti: Accessori, Intervallo di tempo: 0,05 - 1 s, Posizione di montaggio: Secondo necessità, eccetto che in sospensione, Grado di protezione: IP20, peso: 0,08 kg, Utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standards DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie