Startseite

EATON - EAO104946 Zeitbaustein - 104946

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 5...100 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081048045

Artikelnummer

EAO104946

Herstellernummer

104946

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

5...100 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

modulo temporizzatore, Ritardato alla diseccitazione, senza tensione ausiliaria, Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale, Comprende il circuito di protezione, Gamma di prodotti: Accessori, Intervallo di tempo: 5 - 100 s, Posizionedi montaggio: Secondo necessità, eccetto che in sospensione, Grado di protezione: IP20, peso: 0,08 kg, Utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standards DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie