Startseite

EATON - EAO1031-N CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO - 1031-N

KopierenKopieren
EATON - EAO1031-N CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934900457

Artikelnummer

EAO1031-N

Herstellernummer

1031-N

Hersteller

EAO

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie