Startseite

EATON - EAO101446 Zeitbaustein - 101446

KopierenKopieren
EATON - EAO101446 Zeitbaustein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 1...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013661

Artikelnummer

EAO101446

Herstellernummer

101446

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

1...30 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto