EATON - EAO101442 Zeitbaustein - 101442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.05...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081013623
Artikelnummer
EAO101442
Herstellernummer
101442
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.05...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


