EATON - EAO101441 Zeitbaustein - 101441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 0.05...100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4015081013616
Artikelnummer
EAO101441
Herstellernummer
101441
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0.05...100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch


