Startseite

EATON - EAO101440 Zeitbaustein - 101440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 0.05...100 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013609

Artikelnummer

EAO101440

Herstellernummer

101440

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

0.05...100 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

modulo temporizzatore, Ritardato all'eccitazione, Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale, Comprende il circuito di protezione, È possibile selezionare l'intervallo di tempo, Gamma di prodotti: Accessori, Intervallo di tempo: convertibile, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Posizione di montaggio: Secondo necessità, eccetto che in sospensione, Grado di protezione: IP20, peso: 0,08 kg, Utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standards DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie