Startseite

EATON - EAO100NHM1B 100NHM1B FUSE NH 1 AM 100A 500.I. - 100NHM1B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590257442

Artikelnummer

EAO100NHM1B

Herstellernummer

100NHM1B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.7 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguetta a impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di interruzione 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie