Startseite

EATON - EAO100MJ30-8 100MJ30-8 100A F/PILLAR FUSE (10) - 100MJ30-8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590026918

Artikelnummer

EAO100MJ30-8

Herstellernummer

100MJ30-8

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Abschaltleistung:

80 kA

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, Cartuccia fusibile per servizi pubblici, Bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/J, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento doppi (scanalati), centri di fissaggio 82 mm, colonne di alimentazione, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile JW3