Startseite

EATON - EAO100FEE 100FEE 100AMP 690V AC SEMI FUSE - 100FEE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590026673

Artikelnummer

EAO100FEE

Herstellernummer

100FEE

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali (doppio elemento), protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0122

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie