EATON - EAO098178 Stufenschalter - 098178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080981787
Artikelnummer
EAO098178
Herstellernummer
098178
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontmontage:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie