EATON - EAO095825 Hauptschalter - 095825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080958253
Artikelnummer
EAO095825
Herstellernummer
095825
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


