Startseite

EATON - EAO095804 Stufenschalter - 095804

KopierenKopieren
EATON - EAO095804 Stufenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP30

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080958048

Artikelnummer

EAO095804

Herstellernummer

095804

Hersteller

EAO

Ausführung:

Stufenschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Frontmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore a gradini, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 3, numero di stadi: 3 stadi, 45°, Grado di protezione: IP30 frontale, Design: fissaggio su quadro di installazione e distribuzione, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: permanente, senza posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: 1-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie