EATON - EAO095646 Druckwachter - 095646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Wächter - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080956464
Artikelnummer
EAO095646
Herstellernummer
095646
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Max. Arbeitsdruck:
150000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
111 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
96 mm


