Startseite

EATON - EAO088913 Transformatorschutz - 088913

KopierenKopieren
EATON - EAO088913 Transformatorschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 50...50 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080889137

Artikelnummer

EAO088913

Herstellernummer

088913

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6...2.5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

50...50 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Interruttore automatico del trasformatore a norma IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM0, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza di fase, fissaggio a scatto e a vite, con morsetto a vite, dimensioni di installazione del frontale 45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, rilascio di tensione

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie