EATON - EAO088594 SW INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - 088594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4015080885948
Artikelnummer
EAO088594
Herstellernummer
088594
Hersteller
EAO
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Ablesbar:
nein
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
100 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Durchmesser Schwimmer:
198.5 mm
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewindemaß:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
ja
Explosionsgeschützt:
nein