EATON - EAO081997 Stufenschalter - 081997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 7
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4015080819974
Artikelnummer
EAO081997
Herstellernummer
081997
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


