Startseite

EATON - EAO081438 Hauptschalter - 081438

KopierenKopieren
EATON - EAO081438 Hauptschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080814382

Artikelnummer

EAO081438

Herstellernummer

081438

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

15 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

32 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

interruttore principale, P1, Corrente nominale continua (Iu): 32 A, Funzioni: Funzione di arresto di emergenza, lucchettabile, In dotazione: Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, Tipo di montaggio: Montaggio a incasso, Numero di poli: a 3 poli, Impianto di blocco: Lucchettabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: NEMA 1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie