EATON - EAO079065 Ein-Aus-Schalter - 079065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080790655
Artikelnummer
EAO079065
Herstellernummer
079065
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


