Startseite

EATON - EAO073836 LS25X3 GUIDA - 073836

KopierenKopieren
EATON - EAO073836 LS25X3 GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 2025 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 25 mm

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Packung

  • 12 ST

EAN

4015080738367

Artikelnummer

EAO073836

Herstellernummer

073836

Hersteller

EAO

Breite:

2025 mm

Höhe:

3 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

25 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

RAL-Nummer:

0

Accessori di completamento per armadi tipo/modello Eaton Group - 073836 - LS25X3 GUIDA