EATON - EAO066931 T0-2-15907/E CO.CAM1P AUTO-0-HAND-START - 066931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080669319
Artikelnummer
EAO066931
Herstellernummer
066931
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


