Startseite

EATON - EAO066401 Motorschutzrelais - 066401

KopierenKopieren
EATON - EAO066401 Motorschutzrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080664017

Artikelnummer

EAO066401

Herstellernummer

066401

Hersteller

EAO

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

78 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

102 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Termoprotettore a termistori, sistema di alimentazione e display a LED per visualizzazione errori, tensione nominale di comando 230 V 50-60 Hz, convertibile con o senza blocco della richiusura, per il reset manuale o remoto, pulsante per test, fissaggio a scatto

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie