EATON - EAO066167 Motorschutzrelais - 066167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - ja
Externer Reset möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4015080661672
Artikelnummer
EAO066167
Herstellernummer
066167
Hersteller
EAO
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
102 mm


