Startseite

EATON - EAO065957 AuBenwarnschild - 065957

KopierenKopieren
EATON - EAO065957 AuBenwarnschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080659570

Artikelnummer

EAO065957

Herstellernummer

065957

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Breite:

64 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

5 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Iscrizione: interruttore generale - aprire solo in posizione 0 (inglese). Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie