EATON - EAO065896 ZFS60-NZM7 TARGH.EST.SEGN.PERICOLO NEUTR - 065896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4015080658962
Artikelnummer
EAO065896
Herstellernummer
065896
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
64 mm
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
5 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


