EATON - EAO062582 T0-6-8282/E COMM.CAMME 3P A GRAD. 0-1-2- - 062582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 5
Packung
1 ST
EAN
4015080625827
Artikelnummer
EAO062582
Herstellernummer
062582
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
5
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


