Startseite

EATON - EAO055894 Stufenschalter - 055894

KopierenKopieren
EATON - EAO055894 Stufenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080558941

Artikelnummer

EAO055894

Herstellernummer

055894

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Frontschildgröße:

30x30 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Commutatore a camme miniaturizzato secondo IEC/EN60947-3, grandezza TM, 500 V/10A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, ‌forma costruttiva generale: da incasso da incasso a fissaggio centrale. I commutatori a camme miniaturizzati compatti TM trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati.