EATON - EAO053089 T0-2-8241/EZ COMM.CAMME 1P A GRAD 0-1-2- - 053089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080530893
Artikelnummer
EAO053089
Herstellernummer
053089
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


