Startseite

EATON - EAO053030 Hutschiene - 053030

KopierenKopieren
EATON - EAO053030 Hutschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080530305

Artikelnummer

EAO053030

Herstellernummer

053030

Hersteller

EAO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1 mm

Barra a omega 35x7,5 mm, scanalato, conforme a IEC/EN 60715, resistenza al corto circuito come conduttore PE corrispondente ai conduttori in rame da 16 mm ai sensi di IEC/EN 60439-1, fornito in lunghezza=1 m

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie