EATON - EAO052509 Hilfsschutz - 052509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080525097
Artikelnummer
EAO052509
Herstellernummer
052509
Hersteller
EAO
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


