Startseite

EATON - EAO051211 Kupferschiene - 051211

KopierenKopieren
EATON - EAO051211 Kupferschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080512110

Artikelnummer

EAO051211

Herstellernummer

051211

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

1500 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barra in ottone piatta per sistema di distribuzione CI, superficie senza maniglia, 30x10 mm, fornita nelle lunghezze = 1500 mm, Ie=630A, Quadro di distribuzione CI fino a 1000A=2x 30x10

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie