EATON - EAO051089 AuBenwarnschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Ausführung - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
4015080510895
Artikelnummer
EAO051089
Herstellernummer
051089
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
64 mm
UV-beständig:
nein
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
5 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


