EATON - EAO050975 VorhangeschloBsperre - 050975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld - ja
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Packung
1 ST
EAN
4015080509752
Artikelnummer
EAO050975
Herstellernummer
050975
Hersteller
EAO
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Accessori per commutatori a camme in conformità alla norma IEC/EN60947-3, misura T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione parte frontale IP65, blocco lucchettabile, manopola, nera. Design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, fissaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS per montaggio posteriore. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


