Startseite

EATON - EAO050738 Hauptschalter - 050738

KopierenKopieren
EATON - EAO050738 Hauptschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080507383

Artikelnummer

EAO050738

Herstellernummer

050738

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

13 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

25 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

13 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

interruttore principale, P1, Corrente nominale continua (Iu): 25 A, Funzioni: Bloccabile, Funzione di ARRESTO, In dotazione: Maniglia rotativa nera e anello di bloccaggio, Tipo di montaggio: attacco posteriore, Numero di poli: a 3 poli, Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: NEMA 12

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie