Startseite

EATON - EAO050657 Hutschiene - 050657

KopierenKopieren
EATON - EAO050657 Hutschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 35 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080506577

Artikelnummer

EAO050657

Herstellernummer

050657

Hersteller

EAO

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

35 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Barra a omega 35x15 mm, scanalato, conforme a IEC/EN 60715, resistenza al corto circuito come conduttore PE corrispondente ai conduttori in rame da 50 mm ai sensi di IEC/EN 60439-1, fornito in lunghezza=1 m

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie